A-Gas Japan
A-Gas Japanの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
A-Gas Japanの 溶存酸素計(DO計)
溶存酸素計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09325840
品番
PDO-519
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です
安心のIP-67防水対応です
測定範囲
0〜20.0mg/L(溶存酸素)、0〜50℃(温度)
電源
約1
精度
本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)
測定方式
ポーラログラフ式プローブ
表示分解能
0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)
機能
自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ
ディスプレイ
3桁、液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)
0〜50
使用環境湿度(%)
80 RH以下