※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCA19-010-80B 日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工 09329410 NCA19-010-80B 日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工 09329410

日東電工ギヤモータNCAシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モーター出力(kW)0.1 電圧(V)200/220 減速比1/80 注文コード09329410 品番NCA19-010-80B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はモーター出力・電圧・減速比など202種類から選べます 他の種類を見る

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ

減速比1/80 取付方式脚取付 電圧(V)200/220 保護構造IP42 シリーズNCAシリーズ モーター出力(kW)0.1 記号補助:ブレーキ付 周波数50Hz/60Hz 外被構造全閉自冷型 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)4 出力軸径(mm)19
関連資料:カタログ(1.93MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする