サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の キッチン/調理家電
サンコー[日用品]の ホットプレート/電気鍋
サンコー[日用品]の ホットプレート
「フードウォーマープレートS」ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09331011
品番
FDWRPSCBK
参考基準価格(税別)
¥6,345
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容
本体、日本語取扱説明書
質量(g)
840
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
36
ケーブル長(m)
S…約1.8
温度(℃)
サーモスタット:S…120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×34×215
プレート
ヒーター 一体型
材質(天板)
耐熱強化ガラス
温度ヒューズ
142℃
温度調整範囲(℃)
プレート:約60〜110
モード
温度調整60〜110℃(5℃刻み)
稼働時間(時間)
約1(オートオフ機能)
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
※仕様は改
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません