モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの パネルラック(コンテナラック)
モノタロウの パネルラック(コンテナラック)本体
パネルラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09335067
品番
MS-TF605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
小物品・部品の保管に便利なパネルラックです。
キャスター付きで移動もOK。半透明の引き出しで内容物の確認が出来ます。
材質
本体/スチール
棚/ABS樹脂
引出/PP
付属品
インデックス
引出し数
5列×7段
キャスター径(Φmm)
75
キャスター種類
樹脂製自在車輪4個(内2個ストッパー付)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×120×150(90)
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
510×600×1410
コンテナ数
5列×7段
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※お客様組立品です
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09335067
MS-TF605
33124156
MS-15000
パネルラック
モノタロウ
1台
¥
49,980
税込
¥
54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)