MT3827 割れにくい トレー CAINZ(カインズ) 09341063

割れにくい トレー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09341063 品番MT3827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家庭用食洗機対応(業務用を除く)
電子レンジ使用不可

材質メラミン樹脂 サイズ 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 寸法(縦×横×高さ)(mm)275×385×20 電子レンジ×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09341054
2021-12-13
用途:
会社フロアに「アルコールウェットティッシュ(テーブル拭き)」を置くため。
NECマグナスコミュニケーションズ株式会社 様 (製造業)

アルコールウェットティッシュが持って行かれず便利で、フロアがきれいに見える。

対象商品:
09341063
2017-05-31
用途:
給食配膳トレーとして。
株式会社みつばちカンパニー 様 (教育・研究機関)

割れにくいトレーが届いた時に割れていたので驚きでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
交換させていただきます。
また今後このようなことのないよう、梱包時に注意いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする