※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JHP-0502 鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341437 JHP-0502 鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341437 JHP-0502 鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341437

鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09341437 品番 JHP-0502
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

タイプ平型 車輪径(Φmm)50 付属品ボルト、ナット付 質量(g)255 用途各種門扉・重量扉 寸法e(mm)18 寸法i(mm)21 寸法a(Φmm)50 サイズ(mm)50 寸法c(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09341446
2019-02-22
用途:
ガレージドア

ガレージドアを自作する際に使用しました。ドア重量が150Kgほどありますが全く問題ありません。動きもスムーズです。

対象商品:
09341455
2013-12-13
用途:
重量の扉の戸車交換に使用しました。

動きが良くなり満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする