ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09341482
品番
JHP-1202
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
120
付属品
ボルト、ナット付
質量(g)
2315
用途
各種門扉・重量扉
寸法e(mm)
32
寸法i(mm)
36
寸法a(Φmm)
120
サイズ(mm)
120
寸法c(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応