※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
鉄重量戸車トロ車型 車のみ(ボルト・ナット付)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09341561
品番
JHP-1107
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
タイプ
トロ車型
車輪径(Φmm)
110
仕様
ボルト・ナット付
寸法e(mm)
38
寸法h(mm)
28
寸法g(mm)
10
寸法b(Φmm)
90
寸法i(mm)
44
寸法a(Φmm)
110
サイズ(mm)
110
寸法c(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応