JGM-0501 S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ 09341631 JGM-0501 S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ 09341631 JGM-0501 S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ 09341631

S45C重量戸車 溝R型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 09341631 品番 JGM-0501
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)¥12,240 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

寸法A(mm)110 寸法B(mm)88 寸法C(mm)38 寸法D(mm)50 寸法E(mm)48 寸法F(mm)54 寸法G(mm)26 寸法H(mm)18 寸法J(mm)10 寸法K(mm)2 寸法L(mm)41 寸法M(mm)10 寸法N(mm)41 寸法O(mm)70 寸法S(mm)40 寸法T(mm)5 車輪径A(mm)50 タイプ溝R型 用途各種門扉・重量扉 仕様溝R車・鉄枠 ベアリング#608VV 耐荷重(2ヶ当り)(kg)200 枠厚(mm)2.6 寸法RR7 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする