寸法A(mm)120
寸法B(mm)98
寸法C(mm)48
寸法D(mm)60
寸法E(mm)59
寸法F(mm)65
寸法G(mm)28
寸法H(mm)20
寸法J(mm)10
寸法K(mm)3
寸法L(mm)41
寸法M(mm)11
寸法N(mm)51
寸法O(mm)82
寸法S(mm)46
寸法T(mm)5
車輪径A(mm)60
タイプ溝R型
用途各種門扉・重量扉
仕様溝R車・鉄枠
ベアリング#6200VV
耐荷重(2ヶ当り)(kg)300
枠厚(mm)3
寸法RR7
サイズ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応