JGM-0751 S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ 09341656 JGM-0751 S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ 09341656 JGM-0751 S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ 09341656

S45C重量戸車 溝R型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 09341656 品番 JGM-0751
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,720 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

寸法A(mm)150 寸法B(mm)128 寸法C(mm)59 寸法D(mm)75 寸法E(mm)72 寸法F(mm)80 寸法G(mm)33 寸法H(mm)25 寸法J(mm)10 寸法K(mm)3.5 寸法L(mm)48 寸法M(mm)12 寸法N(mm)61 寸法O(mm)92 寸法S(mm)62 寸法T(mm)5 車輪径A(mm)75 タイプ溝R型 用途各種門扉・重量扉 仕様溝R車・鉄枠 ベアリング#6202VV 耐荷重(2ヶ当り)(kg)500 枠厚(mm)3 寸法RR9 サイズ(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする