JGM-0901 S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ 09341665 JGM-0901 S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ 09341665 JGM-0901 S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ 09341665

S45C重量戸車 溝R型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 09341665 品番 JGM-0901
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

寸法A(mm)180 寸法B(mm)146 寸法C(mm)70 寸法D(mm)90 寸法E(mm)90 寸法F(mm)100 寸法G(mm)38 寸法H(mm)27 寸法J(mm)14 寸法K(mm)2.5 寸法L(mm)53 寸法M(mm)14 寸法N(mm)76 寸法O(mm)114 寸法S(mm)75 寸法T(mm)6 車輪径A(mm)90 タイプ溝R型 用途各種門扉・重量扉 仕様溝R車・鉄枠 ベアリング#6203ZZ 耐荷重(2ヶ当り)(kg)700 枠厚(mm)4 寸法RR11 サイズ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする