JGM-1001 S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ 09341674 JGM-1001 S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ 09341674 JGM-1001 S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ 09341674

S45C重量戸車 溝R型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 09341674 品番 JGM-1001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

寸法A(mm)220 寸法B(mm)176 寸法C(mm)80 寸法D(mm)100 寸法E(mm)100 寸法F(mm)110 寸法G(mm)42 寸法H(mm)30 寸法J(mm)14 寸法K(mm)2 寸法L(mm)66 寸法M(mm)16 寸法N(mm)85 寸法O(mm)140 寸法S(mm)84 寸法T(mm)6 車輪径A(mm)100 タイプ溝R型 用途各種門扉・重量扉 仕様溝R車・鉄枠 ベアリング#6204ZZ 耐荷重(2ヶ当り)(kg)1000 枠厚(mm)4 寸法RR13 サイズ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする