ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
S45C重量戸車 平型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
09341717
品番
JGM-0902
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
146
寸法D(mm)
90
寸法F(mm)
100
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
27
寸法J(mm)
14
寸法L(mm)
53
寸法M(mm)
14
寸法N(mm)
76
寸法O(mm)
114
寸法S(mm)
75
寸法T(mm)
6
車輪径A(mm)
90
タイプ
平型
用途
各種門扉・重量扉
仕様
平型・鉄枠
ベアリング
#6203ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
700
枠厚(mm)
4
サイズ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応