JGM-0605 S45C重量戸車 V型 ヨコヅナ 09341744 JGM-0605 S45C重量戸車 V型 ヨコヅナ 09341744 JGM-0605 S45C重量戸車 V型 ヨコヅナ 09341744

S45C重量戸車 V型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 09341744 品番 JGM-0605
参考基準価格(税別)¥13,940 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

寸法A(mm)120 寸法B(mm)98 寸法C(mm)48 寸法D(mm)60 寸法E(mm)59 寸法F(mm)65 寸法G(mm)28 寸法H(mm)20 寸法I(mm)3.5 寸法J(mm)10 寸法K(mm)4.5 寸法L(mm)41 寸法M(mm)11 寸法N(mm)51 寸法O(mm)82 寸法S(mm)46 寸法T(mm)5 車輪径A(mm)60 タイプV溝型 用途各種門扉・重量扉 仕様V型・鉄枠 寸法(mm)60 ベアリング#6200VV 耐荷重(2ヶ当り)(kg)300 枠厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09341771
2020-03-02
用途:
機械移動 2t

丈夫で良品です。
また購入の際メーカーから丁寧にアドバイスいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする