ヨコヅナ
S45C重量戸車 V型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
90
50
60
75
90
100
車輪径A(mm)
90
50
60
75
90
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
09341762
品番
JGM-0905
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途
各種門扉・重量扉
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
146
寸法C(mm)
72
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
91
寸法F(mm)
100
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
27
寸法I(mm)
4
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
53
寸法M(mm)
14
寸法N(mm)
76
寸法O(mm)
114
寸法S(mm)
75
寸法T(mm)
6
車輪径A(mm)
90
タイプ
V溝型
仕様
V型・鉄枠
寸法(mm)
90
ベアリング
#6203ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
700
枠厚(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応