寸法A(mm)220
寸法B(mm)176
寸法C(mm)80
寸法D(mm)100
寸法E(mm)100
寸法F(mm)110
寸法G(mm)42
寸法H(mm)30
寸法I(mm)4
寸法J(mm)14
寸法K(mm)5.5
寸法L(mm)66
寸法M(mm)16
寸法N(mm)85
寸法O(mm)140
寸法S(mm)84
寸法T(mm)6
車輪径A(mm)100
タイプV溝型
用途各種門扉・重量扉
仕様V型・鉄枠
寸法(mm)100
ベアリング#6204ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)1000
枠厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応