ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ノーブランド
ノーブランドの 清掃用品
ノーブランドの 掃除用具
ノーブランドの ブラシ
トイレブラシセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09343084
品番
TBS-0935
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
使用場所
トイレ
タイプ
先丸
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×92×350
材質(ケース)
ポリプロピレン
材質(柄部)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
トイレブラシセット
モノタロウ
税込
¥
329
¥
299
(22)
バスケットへ
フントトイレブラシケース付
アイセン工業
税込
¥
549
¥
499
(12)
バスケットへ
MMトイレブラシ
テラモト
税込
¥
395
〜
¥
359
〜
(3)
トイレブラシU Aタイプ
テラモト
税込
¥
461
¥
419
(7)
バスケットへ
CKトイレブラシケース付
アイセン
税込
¥
879
¥
799
(5)
トイレブラシ K
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
384
¥
349
(8)
バスケットへ
キラリア スラット トイレクリーナーケース
キクロン
税込
¥
439
¥
399
(7)
セリウム トイレブラシ
オーエ
税込
¥
384
¥
349
(8)
バスケットへ
トイレブラシ N
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
373
¥
339
(2)
バスケットへ
トイレブラシ
マーナ
税込
¥
1,309
〜
¥
1,190
〜
(2)
スクラビングバブル 流せるトイレブラシ
ジョンソン
税込
¥
747
〜
¥
679
〜
(16)
スリフト トイレブラシ ケース付(植毛)
オーエ
税込
¥
516
¥
469
バスケットへ
corron トイレブラシ
レック(LEC)
税込
¥
274
〜
¥
249
〜
びっくりトイレクリーナー
サンコー
税込
¥
659
¥
599
(8)
びっくりトイレクリーナーケース付
サンコー
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
アルモア トイレケース ブラシ付
オーエ
税込
¥
1,055
¥
959
(2)
トイレブラシU Bタイプ
テラモト
税込
¥
351
¥
319
バスケットへ
スリフト トイレブラシ 植毛
オーエ
税込
¥
329
¥
299
(5)
バスケットへ
KA:Zトイレ用ブラシ&スタンドセット
日本クリンテック
税込
¥
989
¥
899
(4)
フントトイレブラシ
アイセン
税込
¥
329
¥
299
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
清掃用品
掃除用具
ブラシ
トイレブラシ
トイレブラシセット ノーブランド
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2015-09-09
用途:
トイレ掃除
対象商品:
09343084
ブラシカバーがすっぽりと収まるタイプなのでトイレ周りがすっきりしました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品