ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・重量戸車 (平型)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
車輪径(Φmm)
75
車輪径A(mm)
75
注文コード
09343625
品番
WHU-0752
参考基準価格(税別)
¥11,120
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径A・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
各種門扉、重量扉
寸法A(mm)
120
取付座A×B(mm)
120×37
寸法B(mm)
95
寸法D(mm)
75
寸法F(mm)
88
寸法G(mm)
37
寸法H(mm)
26
寸法J(mm)
11
寸法L(mm)
46
寸法M(mm)
14
寸法N(mm)
70
寸法S(mm)
42
寸法T(mm)
15
取付ピッチX(mm)
95
取付穴径P(mm)
11/11×15
車輪径A(mm)
75
取付高H(mm)
88
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
75
仕様
平型・鉄枠(車は鉄鋳物)
寸法(mm)
75
耐荷重(kg)
280(2ヶ所当り)
ベアリング
#6203VV
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
280
枠厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応