ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・重量戸車 (平型)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
車輪径(Φmm)
105
車輪径A(mm)
105
注文コード
09343643
品番
WHU-1052
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径A・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
各種門扉、重量扉
ベアリング
#6203ZZ
(2ヶ)
寸法A(mm)
145
取付座A×B(mm)
145×39.5
寸法B(mm)
115
寸法D(mm)
105
寸法F(mm)
118
寸法G(mm)
39.5
寸法H(mm)
28
寸法J(mm)
11
寸法L(mm)
51
寸法M(mm)
21
寸法N(mm)
90
寸法S(mm)
47
寸法T(mm)
15
取付ピッチX(mm)
115
取付穴径P(mm)
11/11×15
車輪径A(mm)
105
取付高H(mm)
118
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
105
仕様
平型・鉄枠(車は鉄鋳物)
寸法(mm)
105
耐荷重(kg)
600(2ヶ所当り)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
600
枠厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応