WHU-1205 ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナ 09343713

 

WHU-1205 ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナ 09343713
WHU-1205 ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナ 09343713

ロタ・重量戸車 (V型)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)車輪径(Φmm)120車輪径A(mm)120注文コード09343713品番WHU-1205
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
各種門扉、重量扉
ベアリング
#6203ZZ
(2ヶ)
寸法A(mm)145取付座A×B(mm)145×39.5寸法B(mm)115寸法C(mm)99寸法D(mm)120寸法E(mm)115.5寸法F(mm)125.5寸法G(mm)39.5寸法H(mm)28寸法I(mm)6寸法J(mm)11寸法K(mm)4寸法L(mm)51寸法M(mm)21寸法N(mm)90寸法S(mm)47寸法T(mm)15取付ピッチX(mm)115取付穴径P(mm)11/11×15車輪径A(mm)120取付高H(mm)125.5タイプV溝型車輪径(Φmm)120仕様V型・鉄枠(車は鉄鋳物)寸法(mm)120質量(kg)2.54(1個当り)材質(車輪)鋳物車輪幅(mm)28耐荷重(kg)780(2個当り)枠厚(mm)3.2材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09343695
2022-09-20
用途: 鋼鉄門扉
野口木工所建設業・工事業

既存重量戸車と同様品でしたので、ピッタリマッチしました。
ベアリング内蔵で、動きも文句なしです!

1が参考にしています
対象商品 : 09343713
2019-09-10
用途: コロ
三海技研工業株式会社製造業

なかなかずっしりしていて、安心感がある。しばらく使用して様子見です。
よさそうだべ。

対象商品 : 39562661
2018-11-12
用途: 機械補修
協栄鉄工所

大変いい感じで使用しております。次回からもこの商品を買わせていただきます。

対象商品 : 39562704
2016-01-31
用途: 荷台の戸車

別のメーカとも規格が同じだし何よりも直ぐに届いたのがうれしいです
使用した感じは違和感なく使えてまして次回も購入予定です

対象商品 : 39562661
2017-08-04
用途: 引き戸門扉
有限会社太藤鋼業

下地の角パイプ45x75,50x100等に取り付けるのに補強用FBt=6~9mmにタップを立ててSW付きボルトにて止めています【溶接用下地プレートは販売してないのでしょうか。。。?】

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする