WHU-0905 ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナ 09343695

WHU-0905 ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナ 09343695
WHU-0905 ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナ 09343695

ロタ・重量戸車 (V型)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
車輪径(Φmm)
90
注文コード
09343695
品番
WHU-0905
参考基準価格(税別)¥14,920販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
各種門扉、重量扉
ベアリング
#6202ZZ
(2ヶ)
寸法A(mm)
120
取付座A×B(mm)
120×37.0
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
72
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
87.5
寸法F(mm)
96
寸法G(mm)
37
寸法H(mm)
26
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
11
寸法K(mm)
4.5
寸法L(mm)
46
寸法M(mm)
21
寸法N(mm)
75
寸法S(mm)
43
寸法T(mm)
15
取付ピッチX(mm)
95
取付穴径P(mm)
11/11×15
車輪径A(mm)
90
取付高H(mm)
96.0
車輪径(Φmm)
90
仕様
V型・鉄枠(車は鉄鋳物)
寸法(mm)
90
質量(kg)
1.42(1個当り)
材質(車輪)
鋳物
タイプ
V溝型
車輪幅(mm)
26
耐荷重(kg)
450(2個当り)
枠厚(mm)
3.2
材質(枠)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09343695
2022-09-20
用途: 鋼鉄門扉
野口木工所 様(建設業・工事業)

既存重量戸車と同様品でしたので、ピッタリマッチしました。
ベアリング内蔵で、動きも文句なしです!

1人が参考にしています
対象商品 : 09343713
2019-09-10
用途: コロ
三海技研工業株式会社 様(製造業)

なかなかずっしりしていて、安心感がある。しばらく使用して様子見です。
よさそうだべ。

対象商品 : 39562661
2018-11-12
用途: 機械補修
協栄鉄工所 様

大変いい感じで使用しております。次回からもこの商品を買わせていただきます。

対象商品 : 39562704
2016-01-31
用途: 荷台の戸車

別のメーカとも規格が同じだし何よりも直ぐに届いたのがうれしいです
使用した感じは違和感なく使えてまして次回も購入予定です

対象商品 : 39562661
2017-08-04
用途: 引き戸門扉
有限会社太藤鋼業 様

下地の角パイプ45x75,50x100等に取り付けるのに補強用FBt=6~9mmにタップを立ててSW付きボルトにて止めています【溶接用下地プレートは販売してないのでしょうか。。。?】

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする