※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
サッシ取替戸車 ステンレス車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
タイプ
平型
注文コード
09345314
品番
ABS-0132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
取付箇所の高さ(J寸法)が低いサッシにも取付けられます。
用途
窓、玄関、引戸
高窓、テラス、浴室、窓、
建具、玄関、引戸、店舗引戸等
外枠
0.3mm厚
SUS301バネ材
芯棒
4mm
SUS304
内枠
1.0mm厚
SUS304
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
22.5
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
12.6
寸法H(mm)
20
寸法J(mm)
24
寸法K(mm)
13〜16
寸法V(mm)
5
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
18
サイズ
13型
材質(車輪)
ベアリング入SUS303
耐荷重(kg)
20(2ヶ当り)