※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBS-0339 ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナ 09345831 FBS-0339 ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナ 09345831

ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 車輪径A(mm)33 注文コード09345831 品番FBS-0339
参考基準価格(税別)¥36,720 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は車輪径A・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。

材質(車輪)
SUS303
#626ZZベアリング入
枠厚(mm)
1.5mm厚
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
寸法A(mm)68 寸法B(mm)57 寸法D(mm)33 寸法E(mm)8 寸法F(mm)26 寸法G(mm)14 寸法J(mm)9 寸法K(mm)4 寸法L(mm)13 寸法M(mm)5 車輪径A(mm)33 タイプ山V型 用途Vレール、フラッターレール用 寸法(mm)33 耐荷重(kg)50(2ヶ当り) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする