※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
車輪径A(mm)
50
注文コード
09345856
品番
FBS-0509
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径A・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
材質(車輪)
SUS303
#608ZZベアリング入
枠厚(mm)
2mm厚
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
85
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
42
寸法G(mm)
17
寸法J(mm)
11
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
19
寸法M(mm)
5
車輪径A(mm)
50
タイプ
山V型
用途
Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)
50
耐荷重(kg)
120(2ヶ当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応