※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
車輪径A(mm)
75
注文コード
09345874
品番
FBS-0759
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径A・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
材質(車輪)
SUS303
#6202ZZベアリング入
枠厚(mm)
3mm厚
SUS304
芯棒
10mm
SUS304
寸法A(mm)
148
寸法B(mm)
128
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
65
寸法G(mm)
24
寸法J(mm)
16
寸法K(mm)
6
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
8
車輪径A(mm)
75
タイプ
山V型
用途
Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)
75
耐荷重(kg)
200(2ヶ当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応