※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
極数78P
ねじサイズM4
端子間ピッチ(mm)10
注文コード09348599
品番PTL-30-78P
 
参考基準価格(税別)¥7,145
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
 
この商品は極数・ねじサイズ・端子間ピッチなど401種類から選べます
他の種類を見る
 
PTシリーズは、15A〜600Aまでの10機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200〜600は除く)