※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
微圧計(B枠・立形)150Φ形番:GL21
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
材質(株)
CAC203
CAC203
SCS14
圧力レンジ(kPa)
0~10
0~4
0~7
0~10
0~15
0~20
0~30
-4~0
-5~0
0~5
-2~2
-10~10
-10~0
-20~0
-30~0
-5~5
-15~0
-7~0
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09352361
品番
GL21-231 0~10kPa
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
ケース形状
立形(B枠、取付穴)
質量(g)
1500
外径(Φmm)
150
接続ねじ
G3/8B
測定流体
気体
材質(株)
CAC203
材質(ベローズ)
C5212
圧力レンジ(kPa)
0~10
関連資料:
外形図(0.05MB)
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。