阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 切断器・溶断器
B型切断器直頭(プロパン用)火口3本付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09353447
品番
CT-03SLP
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
火口3本付きです。
仕様
予熱酸素消費量:2400〜4000L/h、切断酸素消費量:11000〜23990L/h
全長(mm)
600
質量(g)
900
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
0.05
火口番号
No.4・5・6
商品説明動画
参考になった
参考になった