鉄 溶接蝶番

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09358185 品番 K-32-127
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
寸法A(mm)127 寸法B(mm)62 寸法C(mm)19 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)4.5 寸法F(mm)9.3 長さ(mm)127 板厚(mm)4.5 用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SPHC-P 種類平蝶番 呼称127 仕上生地 横(mm)124 ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
機械装置部品

両側の板に各2カ所穴を開け、ボルトで固定、開けたり閉めたりする機械部品の1部に使用、機能上全く問題ありません。価格も安価で選択しやすい。

対象商品:
09358273
2021-06-28
用途:
扉作成時

しっかりとした丁番で鉄筋で作った扉をしっかりと固定してくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
09358246
2019-10-18
用途:
車庫の扉
農・林・水産業

手作り車庫でパイプ製の扉に使いました。30kgを3個で固定
ホームセンターには無く、モノタロウで購入。十分な強度でした。

対象商品:
09358273
2018-11-07
用途:
トラックの可動枠に
宮内建材 様

大きさ、厚さ、十分です。錆びる場所ですが、潤滑剤を注せば問題ありません、安いです。。

2人が参考にしています
対象商品:
09358194
2017-07-29
用途:
手作りジャッキ用のパーツとして

サンダーでフラットの部分だけカットして使用。
加工がしやすく強度的にも価格にも満足した商品です。

対象商品:
09358185
2015-03-09
用途:
除雪機のバケット
その他業種

強度は申し分なし。水滴により直ぐに錆が発生。アクリルスプレーにて対応。塗料ののりが良い。

対象商品:
09358194
2014-06-18
用途:
裏門の扉の付替え作業
製造業

裏門の扉に付替え用として購入しました。
また、未使用ですが即日発送で助かりました。

対象商品:
09358255
2013-06-13
用途:
ドアー扉

ドアー扉 溶接用として使用致しました。
強度的にも価格にも満足した商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする