曜日別特売
K-37-205 ステンレス 溶接蝶番 APLUS(クマモト) 09358361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-37-205 ステンレス 溶接蝶番 APLUS(クマモト) 09358361
K-37-205 ステンレス 溶接蝶番 APLUS(クマモト) 09358361

ステンレス 溶接蝶番

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(mm)205
内容量1枚注文コード09358361品番K-37-205
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途鋼製扉等長さ(mm)205材質(羽根)SUS304板厚(mm)6材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番材質(軸)SUS304仕上ヘアーライン横(mm)164ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09358307
2021-06-22
用途: 鋼製扉製作

後で錆などのトラブルがでたらやなのでこちらのオールステンレスを選びました。なので価格はある程度は仕方ないと割り切りました。

1が参考にしています
対象商品 : 09358325
2016-07-23
用途: 鉄製門扉潜り扉

値段が安い、ホームセンターにはビス穴付しか置いてない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする