K-57 アンバーケンヨウ ステンレス フラッグヒンジ APLUS(クマモト) 09359201

K-57 アンバーケンヨウ ステンレス フラッグヒンジ APLUS(クマモト) 09359201 K-57 アンバーケンヨウ ステンレス フラッグヒンジ APLUS(クマモト) 09359201

ステンレス フラッグヒンジ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 長さ(mm)102 注文コード09359201 品番K-57 アンバーケンヨウ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品は長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)102 材質(羽根)SUS304 板厚(mm)2 材質(軸)SUS304 用途木製建具用 付属品木ねじ皿(3.5×25)×8本 呼称2.0×102×89 仕上アンバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09255687
2020-12-02
用途:
部品交換
その他業種

ドアの蝶番が劣化してきたので上下とも交換しました。一人での交換は難しくもう一人必要でした。

対象商品:
09255687
2020-05-05
用途:
前回品の故障
有限会社ナカムラ 様 (不動産業)

前回品と同等商品を検索の結果、この商品に決定しました。
大きさが丁度でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする