K-51-76 ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型 APLUS(クマモト) 09359454

K-51-76 ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型 APLUS(クマモト) 09359454
K-51-76 ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型 APLUS(クマモト) 09359454

ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード09359454品番K-51-76
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
用途
建具等
付属品小ネジ材質(軸)SUS304呼称2×76兼用仕上ヘアーライン材質(羽根)SUS304タイプ左右兼用型縦(mm)76横(mm)60ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09359454
2022-12-13
用途: 破損部品との交換
建設業・工事業

左右兼用で両面に皿切してあるので、とても扱いやすい。

対象商品 : 09359454
2019-04-02
用途: 扉の丁番に使用

屋外の使用のためサビない材質を選びました。
まだ使用してませんが仕上げもきれいで問題なく使用できると思います。

対象商品 : 09359454
2012-06-03
用途: 日曜大工で製作するオーディオラックの前扉用です。寸法的にちょうどよいので購入しました。

動きがスムーズで大変良い印象です。仕上げも綺麗でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする