APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の 鍵・錠前
APLUS(クマモト)の 空錠・ハンドル単体
丸型蓋付キーハンドル H-22本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09360574
品番
H-22 ホンタイ
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
用途
簡易ロック等
種類
屋内用
仕上
クロームメッキ
材質(フタ)
SUS304