※錠前違い

KS-MB4002PU-2C-SV D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09361278 KS-MB4002PU-2C-SV D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09361278 KS-MB4002PU-2C-SV D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09361278

D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ2戸用 錠前シリンダー錠 仕上扉・投入口:粉体塗装 注文コード09361278 品番KS-MB4002PU-2C-SV
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はタイプ・錠前・仕上など72種類から選べます 他の種類を見る

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) シルバー タイプ2戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×240×316.2 対応(戸数)2戸用 仕上扉・投入口:粉体塗装 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内 錠前シリンダー錠 投函タイプ前入前出
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LK)/可変プッシュボタン錠(PK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※郵便物取り出しの際、郵便物のサイズによって扉を製品設定の全開角度にしないと取り出せない場合があります。設置の際は扉全開時のスペースをご配慮ください。
※ホワイト(W)を直射日光が当たる場所に設置する場合は、お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする