※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建物管理・メンテナンス
APLUS(クマモト)の 点検口・収納庫
APLUS(クマモト)の 天井点検口
アルミ天井点検口 ワンタッチ式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09364966
品番
KCH-300 ワンタッチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
開閉が楽なワンタッチ式
材質
A6063S-T5
仕上
アルマイトシルバー
寸法W(mm)
322
天井施工開口寸法(mm)
303×303
内枠ボード材切断寸法(mm)
272×272
用途
天井用点検口