155/60R13 70H ECOS ES300 YOKOHAMA(横浜ゴム) 09366342

ECOS ES300

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード09366342 品番155/60R13 70H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は135種類から選べます 他の種類を見る

「合体ゴム」の採用が、スタンダードタイヤのさらなる進化を実現した。
タイヤ寿命を犠牲にすること なく、ウェットグリップ性能と優れた省燃費性能を獲得した「DNA ECOS」。
経済性だけではものたりないドライバーのために。

タイヤ幅(mm)155 偏平率(%)60 リム径(inch)13 本数4本 タイヤサイズ155/60R13 標準リム幅(inch)4.50 適合リム幅(inch)4.00 〜 5.50 タイヤ外径(mm)516 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプ軽自動車、ミニバン、セダン・クーペ、スポーツカー、コンパクトカー
注意
※ホイールは付属されておりません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする