MATE-PB001-NWH CIO Mate Powerbank 001 ナチュラルホワイト Mate 09367639

CIO Mate Powerbank 001 ナチュラルホワイト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード09367639品番MATE-PB001-NWH
参考基準価格(税別)¥3,869販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

10000mAh大容量
20WのPD急速充電可能
デジタル残量表示

ナチュラルホワイト質量(g)185出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18Wバッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB-A×1、Type-C×2充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする