PD対応モバイルバッテリー 6700mA Type-C to Lightingケーブル付属

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09368890 品番TLP102LCZW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB PD対応充電器を使えばiPhoneを30分で50%、XperiaXZ3を40分で50%充電
USB PD対応充電器でモバイルバッテリーを充電すれば約2時間22分で満充電。 ※容量6700mAh充電時
付属ケーブル:C to Lightning 1m
C to Cケーブル 1m

ホワイト 質量(g)【本体】約128【CtoLケーブル】約25【CtoCケーブル】約25 出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A バッテリー容量(mAh)6700 USBポート数Type-C×1 充電端子Type-C 給電端子Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする