多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の モバイルバッテリー/充電器
多摩電子の AC充電器
PD20W USB-C コンセントチャージャー ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09369301
品番
TAP126C12K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC
色
ブラック
質量(g)
約58
出力
DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A
ケーブル長(m)
(USB-C直結)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)
入力
AC100V〜240V、 50/60Hz 0.5A max
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。