ステンレス鋼製フラットラッチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09369507 品番 FL4-55
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

操作はつまみを左右にスライドするだけです。
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。

寸法C(mm)20 寸法D(mm)15 寸法L(mm)55 寸法P(mm)38 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼) 質量(g)47 仕上ヘアライン仕上

商品説明動画

ステンレス鋼製フラットラッチ
ステンレス鋼製フラットラッチ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09369491
2023-10-26
用途:
木製ベビーゲートの鍵として使用

木製ベビーゲートの鍵として使用しました。幼児が解錠しにくいようにあえて小さなものを取り付けました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする