ステンレス鋼製本締り

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369516 品番HR35
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。
取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。

用途片開き 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)108 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6782-35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09369516
2018-12-21
用途:
建具に取り付け
建設業・工事業

問題なく理想的でした。
また機会がありましたら頼もうと思います。

対象商品:
09369516
2017-02-23
用途:
ドアの鍵
アズ・プラン 様 (不動産業)

取付も簡単ですし、受ける方も2種類あって用途が広くて良いと思います。

対象商品:
09369516
2015-02-05
用途:
扉のロックに

エクステリアの担当者に聞いてもなかなか探せなかったこの商品。
今回の買い物で一番のお気に入りです。
よそのサイトにも見つけられませんでした。
さすがモノタロウさん。こらからも頼りにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする