曜日別特売
TLP132CW USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト 多摩電子 09369556

USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09369556品番TLP132CW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。
最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。

ホワイト質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする