ステンレス鋼製ラッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09369577 品番 BLS-90
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。
受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。

寸法D(mm)24 寸法L(mm)90 寸法P1(mm)12.5 寸法P2(mm)65 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 用途扉、柵用 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕様ポジション固定機能付 質量(g)147 仕上ヘアライン仕上

商品説明動画

ステンレス鋼製ラッチ
ステンレス鋼製ラッチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09369552
2021-10-05
用途:
落下防止の作業
建設業・工事業

バネが付いていて風などでロックが外れなくく良かった。

対象商品:
09369552
2020-03-24
用途:
横すべり出し窓の施錠に使用
株式会社サン・エンタープライズ. 様 (建設業・工事業)

昔からあるスライドラッチですが、やはり定番商品は安心して使えました。

対象商品:
09369561
2016-03-24
用途:
扉の製作

大変よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする