2100M別 シリンダープッシュ錠 LAMP(スガツネ工業) 09369893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2100M別 シリンダープッシュ錠 LAMP(スガツネ工業) 09369893 2100M別 シリンダープッシュ錠 LAMP(スガツネ工業) 09369893 2100M別 シリンダープッシュ錠 LAMP(スガツネ工業) 09369893 2100M別 シリンダープッシュ錠 LAMP(スガツネ工業) 09369893

シリンダープッシュ錠

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369893 品番2100M別
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キーなしで、本体を軽くプッシュするだけで施錠できます。同タイプで施錠にキーが必要な2110M型もあります。
キーを差し込み、軽く回すと解錠できます。

付属品
十字穴付皿木ねじ2.7×16
キー
材質/仕上
(本体)亜鉛合金/サチライトニッケルめっき
(取付座・受座・キー)黄銅「真鍮」/ニッケルめっき
操作方法
キーなしで本体を軽くプッシュするだけで施錠します。
キーを差し込み軽く回すだけで解錠します。
タイプ別番号鍵指定 質量(g)60 板厚(mm)(取付板)20 シリンダー径(Φmm)18.6 鍵違い数12通り アズワン品番64-6760-59
注意
※全て別番です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09369884
2017-09-08
用途:
DIYで作成した物置
サービス業

このような簡易的なプッシュ鍵を探していました。イメージ通りの商品で満足しています。

対象商品:
09369902
2017-10-11
用途:
ドアの鍵
製造業

シンプルで取り付けも簡単非常に満足の鍵でした。鍵も2つあり便利

対象商品:
09369902
2018-05-28
用途:
修理部品
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
09369884
2015-06-19
用途:
同社のプッシュ錠の施錠不良に伴い交換

施錠不良を起こしたプッシュ錠に比べ施錠、解錠が簡単でお客様も喜んでいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする