建築ドア用隠し丁番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理真鍮/真鍮磨き 注文コード09370977 品番HES-3038BK PB
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質/処理など7種類から選べます 他の種類を見る

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
ドアを閉じた際、丁番が外から見えないので、フラットでシンプルなドアまわりのデザインが可能です。
ドアを閉じた際、丁番が外に出っ張らないので通行の安全と省スペースに効果的
ドアを閉じた際、丁番が隠れているため、外部から極めて破損しづらく、防犯性に優れています。
飾り縁のついたドア枠にも取り付け易いタイプ

長さ(mm)190 材質黄銅 材質/処理真鍮/真鍮磨き 幅(mm)89.5 用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×26 仕様標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合) 質量(g)1360 仕上真鍮磨き 適合扉厚(mm)36以上 適合扉扉質量 最大45kg 開き角度(度)180 最小扉厚(mm)36 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)900
注意
扉の加工の際は、基準面からの寸法を必ずお守りください。記載寸法を超えると扉が正常に開かなくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする