建築ドア用隠し丁番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理(本体)強化プラスチック(アーム)真鍮/クロームめっき 注文コード09371022 品番HES-3030PR BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は材質/処理など7種類から選べます 他の種類を見る

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
ドアを閉じた際、丁番が外から見えないので、フラットでシンプルなドアまわりのデザインが可能です。
ドアを閉じた際、丁番が外に出っ張らないので通行の安全と省スペースに効果的
ドアを閉じた際、丁番が隠れているため、外部から極めて破損しづらく、防犯性に優れています。
中軽量のドアや折り戸、パーティション等に適した普及タイプ

材質/処理
(本体)強化プラスチック
(アーム)真鍮/クロームめっき
長さ(mm)140 材質PBT樹脂/黄銅 幅(mm)77 用途建具用 付属品十字穴付バインドタッピンねじ6×20 仕様標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合) ブラウン 質量(g)320 仕上ブラウン、クロムめっき 適合扉厚(mm)36以上 適合扉扉質量 最大25kg 開き角度(度)180 最小扉厚(mm)36 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)900
注意
扉の加工の際は、基準面からの寸法を必ずお守りください。記載寸法を超えると扉が正常に開かなくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする