曜日別特売
10587 プチプチ #37 カット品 川上産業 09373342

10587 プチプチ #37 カット品 川上産業 09373342
10587 プチプチ #37 カット品 川上産業 09373342
10587 プチプチ #37 カット品 川上産業 09373342

プチプチ #37 カット品

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
内容量1袋(100枚)注文コード09373342品番10587
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
粒径が大きいので、緩衝材としても、すき間充填材としても利用できます。

用途引っ越し時の梱包材質ポリエチレン(PE)幅(mm)300長さ(m)0.3空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造2層トラスコ品番493-4016質量(g)522番手#37質量(g/枚)5.22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 商品の梱包用
有限会社晋六製造業

いつも大きなプチプチをカットして商品を梱包していましたが、既にカットしてあり、配送も早く使いやすいです

対象商品 : 09373342
2025-07-22
用途: 引越し
医療・福祉・介護関連業

カットされてるので作業が進みます。
100枚あっという間に無くなりそうです。

対象商品 : 09373342
2023-06-13
用途: 梱包 配送時
株式会社ダロワイヨジャポン卸売・小売業

適正なサイズにカットされているので、弊社の作業には大変適していて、時間の節約になります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする