プチプチ #37 カット品

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード09373534 品番10252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
粒径が大きいので、緩衝材としても、すき間充填材としても利用できます。

材質ポリエチレン 幅(mm)300 用途引っ越し時の梱包 長さ(mm)300 質量(g)522 番手#37 質量(g/枚)5.22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
商品の梱包用
有限会社晋六 様 (製造業)

いつも大きなプチプチをカットして商品を梱包していましたが、既にカットしてあり、配送も早く使いやすいです

対象商品:
09373342
2025-07-22
用途:
引越し
医療・福祉・介護関連業

カットされてるので作業が進みます。
100枚あっという間に無くなりそうです。

対象商品:
09373342
2023-06-13
用途:
梱包 配送時
株式会社ダロワイヨジャポン 様 (卸売・小売業)

適正なサイズにカットされているので、弊社の作業には大変適していて、時間の節約になります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする