HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の ピンヘッダー
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウストレートピンヘッダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
09373866
品番
DF1BZ-2P-2.5DSA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.5
極数
2
定格電圧(V)
AC250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
7.5×5.7×9.5
定格電流(A)
3
定格電圧 AC V
250
接点部
錫めっき
耐電圧(V)
650